SIEMENS - Túlfesz levezető B+C fok 350V 4pol + távjelzés GT77710 - 5SD7441-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 100 kA
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 415 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869395128
Sonepar cikkszám
GT77710
Gyártói cikkszám
5SD7441-1
Gyártói típuskód
5SD7441-1
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
100 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
415 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
8 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 350V 4pol + távjelzés