SIEMENS - Túlfesz levezető C/T2/II 350V TN-S/TT IP20 GT77711 - 5SD7464-1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Védelmi szint - 1.4 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869340630
Sonepar cikkszám
GT77711
Gyártói cikkszám
5SD7464-1
Gyártói típuskód
5SD7464-1
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Védelmi szint:
1.4 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
-99999 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
-99999 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
-99999 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
125 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
80 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20
- Áramfelügyelet: 8...80 A
- Frekvencia: 50...60 Hz
- Tápellátás: 24-240 V AC/DC
- Kapcsolók száma: 1 váltóérintkező
- Áram túllövés és alullövés felügyelete
- Fázishiba és kábelszakadás felügyelete
- Kapcsolási hiszterézis: 6%
- Csavaros csatlakozási rendszer
- IO-Link csatlakozás lehetősége
- Önálló telepítéshez megfelelő tartók elérhetők
- Megnövelt üzemelési rendelkezésre állás a megbízható felügyelet révén.
- Gyors és megbízható diagnosztika aktuális értékek kijelzésével és egyértelmű hibaüzenetekkel.
- Pénzmegtakarítás, mivel egyetlen eszköz elegendő a motor teljes nyomatékgörbéjének figyeléséhez.
- Csökkentett huzalozási költségek a közvetlen csatlakoztatásnak köszönhetően.
- Széleskörű globális használatra szánt tápegységek előnyei.
- Analóg és digitálisan állítható változatok különböző árammérési tartományokkal és tápfeszültségekkel.
Felügyeleti relé
A SIRIUS 3RR2 felügyeleti relé a 3RT2 kontaktorokhoz való csatlakoztatásra vagy önálló telepítésre szolgál, biztosítva a többfázisú áramfelügyeletet és a megbízható diagnosztikát.