Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Túlfeszültség levezető C fok 350V 1pol IP20 GT54161 - 5SD7461-0

MásolásMásolás
SIEMENS - Túlfeszültség levezető C fok 350V 1pol IP20 GT54161

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869340586

Sonepar cikkszám

GT54161

Gyártói cikkszám

5SD7461-0

Gyártói típuskód

5SD7461-0

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

40 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Méret:

1 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

-99999 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

40 kA

Jelzés az eszközön:

nélkül

Névleges feszültség DC:

-99999 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. PV-feszültség:

-99999 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.4 kV

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

125 A

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség:

IP20

    Túlfeszültség-levezető 2. típus C követelményosztály, UC 350V

    A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei hatékony védelmet nyújtanak elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére.

    Műszaki részletek:

    • Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen.
    • A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre.
    • Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül.
    • Jól látható hibakijelzés.
    • A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia.
    • Integrált kialakítás a készülékcsaládban.
    • Alkalmazások széles spektrumához való alkalmazás.
    • Hatékony védelem a villámcsapás és légköri hatások ellen.