Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, BLACK, BLACK SX027009 - 3SU1000-3AB11-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, BLACK, BLACK SX027009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Gomb építési formája:

Megvilágítható:

Visszaálló:

Specifikációk

  • Gomb színe - fekete

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - ovális

  • Nyílás átmérője - 22.3 mm

  • Nyílás szélessége - 29.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027009

Gyártói cikkszám

3SU1000-3AB11-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1000-3AB11-0AA0

Gomb színe:

fekete

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

ovális

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Nyílás magassága:

14.4 mm

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Iker nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fekete, fekete, nyomógombos, lapos Iker nyomógomb SIRIUS ACT két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósításához egy parancspontban. A Siemens SIRIUS ACT márkanéven egyedülálló nyomógombok és jelzőberendezések portfólióját kínálja globális termékjóváhagyással három modern dizájnvonalban, masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból. Az innovatív rápattintható koncepció olyan egyszerűvé teszi az egység felszerelését, hogy az egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető. A horonymentes lyukak megfelelőek rögzítőfuratként, mivel a teljes csavarodás elleni védelem már be van építve. A magas fokú védelemnek köszönhetően a robusztus készülékek ipari és kültéri használatra is alkalmasak. Akár nagynyomású sugárral is tisztítható. Sem a por, sem az olajok, sem a maró oldatok nem zavarhatják a megbízható működést. A szabványos huzalozás mellett az eszközök PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en keresztül is csatlakoztathatók a vezérlőhöz. Ezzel csökkentheti a huzalozási időt és erőfeszítést, minimalizálhatja a hibaforrásokat, és nagyobb rugalmasságot biztosíthat. A grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt az egyes eszközök, burkolatok és címkék kiválasztásához és megrendeléséhez. Kiterjedt dokumentáció (pl. kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram) áll rendelkezésre. Elérhető változatok: Különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok. Megjegyzés: Egyetlen készülék, kérjük, külön rendelje meg a tartókat és a modulokat. SIRIUS ACT - Teljesítmény működés közben a vezérléshez és a jelzéshez. Egyszerűen szerelhető, egyszerűen erős, egyszerűen tökéletes.