SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, BLACK SX027549 - 3SU1050-3AB61-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Gomb építési formája:
Specifikációk
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - ovális
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027549
Gyártói cikkszám
3SU1050-3AB61-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1050-3AB61-0AA0
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
ovális
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, fényes
- Színek: Fehér, fekete
- Kapcsolási funkció: Két pillanatnyi érintkező
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi fokozat: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítés: Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Egyszerű telepítés: Egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Iker nyomógomb
A Siemens Iker nyomógomb egy innovatív, masszív fém és műanyag kombinációjából készült, amely egyszerűsíti a kapcsolási funkciók megvalósítását.