SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, WHITE SX027018 - 3SU1000-3AB66-0AN0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Termékváltozatok
Gomb színe:
Gomb építési formája:
Specifikációk
Gomb színe - fehér
Lencse formája - ovális
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027018
Gyártói cikkszám
3SU1000-3AB66-0AN0
Gyártói típuskód
3SU1000-3AB66-0AN0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
ovális
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
14.4 mm
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
- 22 mm átmérőjű, kerek műanyag nyomógomb
- Felfelé és lefelé mutató nyilak
- Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Elérhető különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ikernyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok és jelzőberendezések portfóliója egyedülálló megoldásokat kínál a kapcsolási funkciók megvalósításához.