Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul 2AA 0,10V, 0/4-20mA GT81254 - 6ED1055-1MM00-0BA1

MásolásMásolás
SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul  2AA 0,10V, 0/4-20mA GT81254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Analóg bemenetek száma - 0

  • Analóg kimenetek száma - 2

  • Bemenet, áram - Nem

  • Bemenet, feszültség - Nem

  • Bemenet, ellenállás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6940408100190

Sonepar cikkszám

GT81254

Gyártói cikkszám

6ED1055-1MM00-0BA1

Gyártói típuskód

6ED1055-1MM00-0BA1

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

2

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Nem

Bemenet, ellenállás:

Nem

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Nem

Analóg bemenetek felbontása:

10 bit

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Analóg kimenetek felbontása:

10 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Szélesség:

36 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

55 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul 2AA 0,10V, 0/4-20mA