SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul DM16 230R GT14305 - 6ED1055-1FB10-0BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 265-85 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 265-85 V
Tápfeszültség DC-nél - 100-253 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC/DC
Digitális bemenetek száma - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515071365
Sonepar cikkszám
GT14305
Gyártói cikkszám
6ED1055-1FB10-0BA0
Gyártói típuskód
6ED1055-1FB10-0BA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
265-85 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
265-85 V
Tápfeszültség DC-nél:
100-253 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
8
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0.12 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
265-265 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Digitális kimenet fajtája:
relé
Kimeneti áram:
5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
265-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Késleltetési idő jelváltásnál:
15-0 ms
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
72 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
53 mm