SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! bővítőmodul DM16 24R GT21644 - 6ED1055-1NB10-0BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 8
Digitális kimenetek száma - 8
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515071372
Sonepar cikkszám
GT21644
Gyártói cikkszám
6ED1055-1NB10-0BA0
Gyártói típuskód
6ED1055-1NB10-0BA0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
8
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
relé
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
2 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Megengedett feszültség a bemeneten:
28.8-28.8 V
Kimeneti áram:
5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
28.8-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Késleltetési idő jelváltásnál:
1.5-0 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
72 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
53 mm