SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! csom angol 12/24RC+PC USB kábel IP20 GT43174 - 6ED1057-3BA00-0BA5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 12-24 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - AC
Kapcsolóáram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169669528
Sonepar cikkszám
GT43174
Gyártói cikkszám
6ED1057-3BA00-0BA5
Gyártói típuskód
6ED1057-3BA00-0BA5
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
12-24 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Kapcsolóáram:
10 A
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
4
Relékimenettel:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádióstandard WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Védettség:
IP20
Alapkészülék:
Igen
Bővíthető:
Igen
Bővítő készülék:
Nem
Kapcsolóórával:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Szélesség:
72 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
55 mm