SIEMENS - Vezérlőrelé LOGO! USB-PC kábel 2m SN112420 - 6ED1057-1AA01-0BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 4
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112420
Gyártói cikkszám
6ED1057-1AA01-0BA0
Gyártói típuskód
6ED1057-1AA01-0BA0
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
4
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Vezérlőrelé LOGO! USB-PC kábel 2m