Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Világító egység 3SB1-hez BA-9s 230V UC LED fehér GT80811 - 3SB3901-1QG

MásolásMásolás
SIEMENS - Világító egység 3SB1-hez BA-9s 230V UC LED fehér GT80811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 15 mA

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Átmérő - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209516427

Sonepar cikkszám

GT80811

Gyártói cikkszám

3SB3901-1QG

Gyártói típuskód

3SB3901-1QG

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

15 mA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Átmérő:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Világító egység 3SB1-hez BA-9s 230V UC LED fehér