SIEMENS - Világító egység 3SB1-hez BA-9s 24V UC LED fehér GT12463 - 3SB3901-1QA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - fehér
Névleges feszültség - 24 V
Névleges áram - 15 mA
Feszültség fajtája - AC/DC
Átmérő - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209447127
Sonepar cikkszám
GT12463
Gyártói cikkszám
3SB3901-1QA
Gyártói típuskód
3SB3901-1QA
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
24 V
Névleges áram:
15 mA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Átmérő:
10 mm
Hosszúság:
28 mm
Fényforrások ; LED chip ; Világító egység 3SB1-hez BA-9s 24V UC LED fehér