Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Z1-tengely jelkábel SN113041 - 6FX8002-2DC10-1AK7

MásolásMásolás
SIEMENS - Z1-tengely jelkábel SN113041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113041

Gyártói cikkszám

6FX8002-2DC10-1AK7

Gyártói típuskód

6FX8002-2DC10-1AK7

jelkábel, előszerelt típus: 6FX8002-2DC10 DRIVE-CLiQ 24 V-os csatlakozóval RJ45 IP20 a modul oldalon és IP67 a motor oldalon MOTION-CONNECT 800PLUS csak 75 m hosszig kiadva Dmax=7,1 mm hosszúság (m)= MOTION-CONNECT C hordozó kábel 80s0 ipari használatra. A MOTION-CONNECT kábelek számos feldolgozó- és gyártógéppel használhatók. Kaphatóak csatlakoztatásra kész táp- és jelkábelként, vagy mérőóránként is értékesíthetők. A MOTION-CONNECT 800 PLUS megfelel a nagy mechanikai igénybevételnek kitett kábeltartókban való használat követelményeinek. Olajállóak, és 50 méteres bejárási távolságig tesztelték. A MOTION-CONNECT a zökkenőmentes minőségirányításon és a rendszer által tesztelt eredeti alkatrészeken alapuló kiváló minőséget és rendszerfelelősséget jelent. A fémházban található IP67-es csatlakozókkal ellátott előregyártott kábelek és az opcionális SPEED-CONNECT reteszelőrendszer nagyfokú strapabíróságuk és felhasználóbarát jellegük miatt különböznek egymástól. A Motion-Connect 800 PLUS kábelek olyan alkalmazásokhoz használhatók, amelyek nagy dinamikus teljesítményt igényelnek, és amelyeknek ellenállniuk kell a zord környezeti feltételeknek. Ezenkívül UL/CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, halogénmentesek és megfelelnek az RoHS irányelveknek. A tápkábelek SPEED-CONNECT csatlakozókkal vagy teljes menetes csatlakozókkal vannak felszerelve – és alapkábelként és hosszabbítókábelként is elérhetők (opcionálisan kiegészítő fékvezetőkkel vagy anélkül). Kapocsdobozzal felszerelt motorokhoz tápkábelek is kaphatók. A jelkábelek széles választéka is elérhető különféle alkalmazásokhoz (például DRIVE-CLIQ, valamint harmadik féltől származó rendszerek). MOTION-CONNECT – rendszerfelelősség a mozgásvezérlő alkalmazásokért.