SIEMENS - Z1-tengely tápkábel SN110015 - 6FX8002-5DG10-1AJ4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Köpeny színe - narancs
Kábelgeometria - körszelvény
Külső átmérő kb. - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110015
Gyártói cikkszám
6FX8002-5DG10-1AJ4
Gyártói típuskód
6FX8002-5DG10-1AJ4
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Köpeny színe:
narancs
Kábelgeometria:
körszelvény
Külső átmérő kb.:
12 mm
Tápkábel előszerelt 4x 1,5+(2x1,5) CC, csatlakozó SPEED-CONNECT Sz. 1 SINAMICS S120 tápegységhez MOTION-CONNECT 800PLUS vontatott UL/CSA DESINA Dmax=12 mm, Hossz (m)= MOTION-CONNECT 800 PLUS Kábelek ipari használatra kábeltartókban. A MOTION-CONNECT kábelek számos feldolgozó- és gyártógéppel használhatók. Kaphatóak csatlakoztatásra kész táp- és jelkábelként, vagy mérőóránként is értékesíthetők. A MOTION-CONNECT 800 PLUS megfelel a nagy mechanikai igénybevételnek kitett kábeltartókban való használat követelményeinek. Olajállóak, és 50 méteres bejárási távolságig tesztelték. A MOTION-CONNECT a zökkenőmentes minőségirányításon és a rendszer által tesztelt eredeti alkatrészeken alapuló kiváló minőséget és rendszerfelelősséget jelent. A fémházban található IP67-es csatlakozókkal ellátott előregyártott kábelek és az opcionális SPEED-CONNECT reteszelőrendszer nagyfokú strapabíróságuk és felhasználóbarát jellegük miatt különböznek egymástól. A Motion-Connect 800 PLUS kábelek olyan alkalmazásokhoz használhatók, amelyek nagy dinamikus teljesítményt igényelnek, és amelyeknek ellenállniuk kell a zord környezeti feltételeknek. Ezenkívül UL/CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, halogénmentesek és megfelelnek az RoHS irányelveknek. A tápkábelek SPEED-CONNECT csatlakozókkal vagy teljes menetes csatlakozókkal vannak felszerelve – és alapkábelként és hosszabbítókábelként is elérhetők (opcionálisan kiegészítő fékvezetőkkel vagy anélkül). Kapocsdobozzal felszerelt motorokhoz tápkábelek is kaphatók. A jelkábelek széles választéka is elérhető különféle alkalmazásokhoz (például DRIVE-CLIQ, valamint harmadik féltől származó rendszerek). MOTION-CONNECT – rendszerfelelősség a mozgásvezérlő alkalmazásokért.