Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - TR-10 bontható áramváltó mag 25-63A (10mm) SN143815 - 48290555

MásolásMásolás
SOCOMEC - TR-10 bontható áramváltó mag 25-63A (10mm) SN143815

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - feldugaszolható áramváltó

  • Primer névleges áram In - 25 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 63 A

  • Pontossági osztály - egyéb

  • Nyílásátmérő - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143815

Gyártói cikkszám

48290555

Gyártói típuskód

TR-10

Kivitel:

feldugaszolható áramváltó

Primer névleges áram In:

25 A

Szekunder névleges áramerősség:

63 A

Pontossági osztály:

egyéb

Nyílásátmérő:

10 mm

Nyílás szélessége:

28-28 mm

Nyílás magassága:

44-44 mm

TR-10 bontható áramváltó mag 25-63A (10mm)