Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Spectrum - Izzó LED-es 8,5W (10W) 1030lm (850lm) 4000K E27 fehér AC/DC Spectrum WOJ14615 IP20 SN137729 - WOJ14615/WOJ14131

MásolásMásolás
Spectrum - Izzó LED-es 8,5W (10W) 1030lm (850lm) 4000K E27 fehér AC/DC Spectrum WOJ14615 IP20 SN137729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 850-850 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137729

Gyártói cikkszám

WOJ14615/WOJ14131

Gyártói típuskód

WOJ14131

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

850-850 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

110 mm

Névleges feszültség:

24-24 V

Lámpaforma:

körte alak

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Közepes névleges élettartam:

17000 h

Átmérő:

60 mm

Védettség:

IP20

Izzó LED-es 8,5W (10W) 1030lm (850lm) 4000K E27 fehér AC/DC Spectrum WOJ14615 IP20