Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Áramsín 3fázisú 3000mm fekete SN007023 - 2025502

MásolásMásolás
SYLVANIA - Áramsín 3fázisú 3000mm fekete SN007023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Buszra köthető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007023

Gyártói cikkszám

2025502

Gyártói típuskód

LYTESPAN 3 TRACK 3M BLACK

Névleges feszültség:

240-240 V

Szín:

fekete

Hosszúság:

3000 mm

Buszra köthető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság:

45 mm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Szélesség:

37 mm

Anyag:

alumínium

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Hajlítható:

Nem

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 3fázisú 3000mm fekete