SYLVANIA - Áramsín 3fázisú 4000mm fehér GT94981 - 2020787
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 240-240 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 4000 mm
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként - 3680 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5025768207879
Sonepar cikkszám
GT94981
Gyártói cikkszám
2020787
Gyártói típuskód
LYTESPAN 3
Névleges feszültség:
240-240 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
4000 mm
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3680 W
Buszra köthető:
Nem
Forma:
négyszögletű
Érintésvédelem:
I
Magasság:
45 mm
Szélesség:
37 mm
Anyag:
alumínium
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Beépítési szélesség:
0 mm
Beépítési magasság/-mélység:
0 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 3fázisú 4000mm fehér