Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó LED-es 13W GU10 1150lm 3000K ES111 szabályozható IP20 SN079688 - 0029192/0027636

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LED-es 13W GU10 1150lm 3000K ES111 szabályozható IP20 SN079688

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 0.055-0.055 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.9

  • Lámpateljesítmény - 11.5-12 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288276366

Sonepar cikkszám

SN079688

Gyártói cikkszám

0029192/0027636

Gyártói típuskód

RD RT ES111 1150 DIM 830 25

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

0.055-0.055 mA

Teljesítményfaktor:

0.9

Lámpateljesítmény:

11.5-12 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

1000-1000 lm

Fényhasznosítás:

87 lm/W

Fényerősség:

4500 cd

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

reflektor

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

világos

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

GU10

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ház színe:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

111 mm

Hosszúság:

65 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.19

Lámpa megnevezés:

egyéb

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

12 kWh

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Fényforrások ; LED fényforrások ; izzó LED-es 12W GU10 1000lm 3000K ES111 szabályozható