Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó LED-es 3,5W G9foglalat 350lm 2700K szabályozható SN105573 - 0028238

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LED-es 3,5W G9foglalat 350lm 2700K szabályozható SN105573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 58 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105573

Gyártói cikkszám

0028238

Gyártói típuskód

ToLEDo G9 350LM DIM 827

Foglalat:

G9

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

58 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

20 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Izzó LED-es 3,5W G9foglalat 350lm 2700K szabályozható