Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó led-es 4,5W GU10 foglalat 3000K 345lm 36° szabályozható SN096579 - 0029963

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó led-es 4,5W GU10 foglalat 3000K 345lm 36° szabályozható SN096579

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 54 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Izzólámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096579

Gyártói cikkszám

0029963

Gyártói típuskód

RefLED Superia Retro ES50 345 DIM 830 36° SL

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

54 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

50 mm

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

700 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.14

Izzó led-es 4,5W GU10 foglalat 3000K 345lm 36° szabályozható