SYLVANIA - Izzó LED-es 5,5W E14 foglalat 470lm 2700K gyertya SN077407 - 0026934
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 104 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN077407
Gyártói cikkszám
0026934
Gyártói típuskód
ToLEDo CAND V3 470LM 827 E14 BL
Foglalat:
E14
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
104 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
35 mm
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.12