Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó LED-es 6,5W E14 2700-2000K gömb dimm IP20 SN075499 - 0027545

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LED-es 6,5W E14 2700-2000K gömb dimm IP20 SN075499

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-4000 K

  • Hosszúság - 87 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075499

Gyártói cikkszám

0027545

Gyártói típuskód

ToLEDo SunDim Ball 470lm 2.7K-2K E14 SL

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

2700-4000 K

Hosszúság:

87 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

72.31 lm/W

Átmérő:

45 mm

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.75

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.15

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 6,5W E14 2700-2000K gömb dimm