SYLVANIA - Izzó LED-es 9,5W/240V E27 A60 2700-2000K dimm IP20 SN075496 - 0027543
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W
Fényáram - 806-806 lm
Színhőmérséklet - 2700-4000 K
Hosszúság - 108 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075496
Gyártói cikkszám
0027543
Gyártói típuskód
ToLEDo SunDim A60 806lm 2.7K-2K E27 SL
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
9.5-9.5 W
Fényáram:
806-806 lm
Színhőmérséklet:
2700-4000 K
Hosszúság:
108 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
84.84 lm/W
Átmérő:
60 mm
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.8
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
5E-05-5E-05 mA
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.15