Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó LED PAR56 12V medencébe RGB IP68 GT98697 - 0060540

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LED PAR56 12V medencébe RGB IP68 GT98697

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - csavarbilincs

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Fényáram - 300-300 lm

  • Hosszúság - 114 mm

  • Névleges feszültség - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288605401

Sonepar cikkszám

GT98697

Gyártói cikkszám

0060540

Gyártói típuskód

PAR56 LED LAMP RGB

Foglalat:

csavarbilincs

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényáram:

300-300 lm

Hosszúság:

114 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Szín:

többszínű

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

178 mm

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP68

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED PAR56 12V medencébe RGB