Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat dekor zöld IP44 SN071021 - 0026886

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 0,5W/230V E27foglalat dekor zöld IP44 SN071021

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 0.5-0.5 W

  • Hosszúság - 70 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - golyó

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288268866

Sonepar cikkszám

SN071021

Gyártói cikkszám

0026886

Gyártói típuskód

ToLEDo Ball IP44 Green E27 SL

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

0.5-0.5 W

Hosszúság:

70 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

zöld

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

45 mm

Védettség:

IP44

Fényerősség:

0 cd

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

1 kWh

Fényforrások ; UV-lámpa ; %Fénycső UV 15W 16x288mm G5 rovarcsapdába