Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó LEDes 15W/230V E27 15W 2700K 1521lm ToLEDo GLS V5 1521LM 827 E27 0027968 SY001730 - 0029593/0027968

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LEDes 15W/230V E27 15W 2700K 1521lm  ToLEDo GLS V5 1521LM 827 E27  0027968 SY001730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001730

Gyártói cikkszám

0029593/0027968

Gyártói típuskód

ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

120 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

117 lm/W

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1521 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó LEDes 15W/230V E27 15W 2700K 1521lm ToLEDo GLS V5 1521LM 827 E27 0027968