Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 2,5W E14 foglalat 250lm 2700K gyertya víztiszta IP20 GT97156 - 0027180

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 2,5W E14 foglalat 250lm 2700K gyertya víztiszta IP20 GT97156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 2.5-2.5 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 93 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288271804

Sonepar cikkszám

GT97156

Gyártói cikkszám

0027180

Gyártói típuskód

ToLEDo RT Candle V4 CL 250LM 827 E14 SL

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Fényáram:

250-250 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

93 mm

Névleges feszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

6000 h

Fényhasznosítás:

125 lm/W

Átmérő:

38 mm

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

0 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

3 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2,5W E14 foglalat 250lm 2700K gyertya víztiszta