SYLVANIA - Izzó ledes 4,5W GU10 foglalat 345lm 3000K 36° IP20 SN054361 - 0029160/0027433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Fényáram - 345-345 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5410288274331
Sonepar cikkszám
SN054361
Gyártói cikkszám
0029160/0027433
Gyártói típuskód
RefLED ES50 V6 345LM 830/RefLED ES50 V3 4.5W345lm
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Fényáram:
345-345 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
54 mm
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
50 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
345 lm
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
770 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.13
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem