SYLVANIA - Izzó ledes 4W E27 foglalat 400lm 2400K gyertya arany IP20 SN052621 - 0027177
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 420-420 lm
Színhőmérséklet - 2500-2500 K
Hosszúság - 140 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN052621
Gyártói cikkszám
0027177
Gyártói típuskód
ToLEDo RT ST64 V4 GL 420LM 825 E27 SL
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
420-420 lm
Színhőmérséklet:
2500-2500 K
Hosszúság:
140 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
egyéb
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Átmérő:
64 mm
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.12