Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 4W E27foglalat 470lm 2700K gömb alak opál IP20 SN002294 - 0027156

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 4W E27foglalat 470lm 2700K gömb alak opál IP20 SN002294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 104 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002294

Gyártói cikkszám

0027156

Gyártói típuskód

ToLEDo RT A60 V4 ST 470LM 827 E27 SL

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

470-470 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

104 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

117.5 lm/W

Átmérő:

60 mm

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W E27foglalat 470lm 2700K gömb alak opál