Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 4W GU10 foglalat 345lm 3000K 36° SN099185 - 0029951

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 4W GU10 foglalat 345lm 3000K 36° SN099185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 0-0 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.55

  • Fényerősség - 700 cd

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Izzólámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099185

Gyártói cikkszám

0029951

Gyártói típuskód

RefLED Superia Retro ES50 345 830 36° SL

Névleges áram:

0-0 mA

Teljesítményfaktor:

0.55

Fényerősség:

700 cd

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

50 mm

Hosszúság:

54 mm

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Izzó ledes 4W GU10 foglalat 345lm 3000K 36°