Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W E27foglalat 105lm 2000K szabályozható SN100383 - 0029946

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W E27foglalat 105lm 2000K szabályozható SN100383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 105-105 lm

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

  • Hosszúság - 283 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100383

Gyártói cikkszám

0029946

Gyártói típuskód

TOLEDO™ VINTAGE G200 BL DIM 105LM 820 E27 SL

Foglalat:

E27

Fényáram:

105-105 lm

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Hosszúság:

283 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

200 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.6

Izzó ledes 5,5W E27foglalat 105lm 2000K szabályozható