Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W E27foglalat 250lm 2000K dim IP20 SN097267 - 0028002

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W E27foglalat 250lm 2000K dim IP20 SN097267

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Színhőmérséklet - 2000-2000 K

  • Hosszúság - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097267

Gyártói cikkszám

0028002

Gyártói típuskód

TOLEDO™ VINTAGE ST64 DIM 250LM 820 E27 SL

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényáram:

250-250 lm

Színhőmérséklet:

2000-2000 K

Hosszúság:

140 mm

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

egyéb

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

64 mm

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.8

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

20000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.21

Izzó ledes 5,5W E27foglalat 250lm 2000K dim IP20