Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W GU5.3 MR16 345lm 3000K 36 fok GT97770 - 0026634

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 5,5W GU5.3 MR16 345lm 3000K 36 fok GT97770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU5,3

  • Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W

  • Fényáram - 345-345 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 46 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288266343

Sonepar cikkszám

GT97770

Gyártói cikkszám

0026634

Gyártói típuskód

RefLED MR16 5.5W 345LM 830 36°

Foglalat:

GU5,3

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényáram:

345-345 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

46 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

MR16

Fényerősség:

950 cd

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,5W GU5.3 MR16 345lm 3000K 36 fok