SYLVANIA - Izzó ledes 5W E27foglalat 640lm 2700K gömb alak átlátszó IP20 GT97154 - 0027163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Fényáram - 640-640 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288271637
Sonepar cikkszám
GT97154
Gyártói cikkszám
0027163
Gyártói típuskód
ToLEDo RT GLS V4 CL 640LM 827 E27 SL
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Fényáram:
640-640 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
105 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
60 mm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
0 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.11