Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó ledes 6,2W GU10 foglalat 450lm 3000K 36° LED GU10 6W SN111437 - 0029178/0027447

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 6,2W GU10 foglalat 450lm 3000K 36° LED GU10 6W SN111437

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 6.2-6.2 W

  • Fényáram - 425-425 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111437

Gyártói cikkszám

0029178/0027447

Gyártói típuskód

RefLED ES50 V6 450LM 830 36 SL

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

6.2-6.2 W

Fényáram:

425-425 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

54 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

egyéb

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

450 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 6,2W GU10 foglalat 450lm 3000K 36° LED GU10 6W