Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó ledes 6,2W GU10 foglalat 450lm 4000K 110° Sylvania RefLED ES50 V6 450LM 840 110d SN147177 - 0029182

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 6,2W GU10 foglalat 450lm 4000K 110° Sylvania RefLED ES50 V6 450LM 840 110d SN147177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 6.2-6.2 W

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 450-450 lm

  • Névleges fényáram az IEC 62612 szerint - 450 lm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147177

Gyártói cikkszám

0029182

Gyártói típuskód

RefLED ES50 V6 450LM 840 110d SL

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

6.2-6.2 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

450-450 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

450 lm

Fényhasznosítás:

72.5 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

reflektor

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

egyéb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Foglalat:

GU10

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház színe:

fehér

Sugárzási szög:

110-110 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

50 mm

Hosszúság:

54 mm

Védettség:

IP20

Min. kapcsolások száma:

50000

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Izzó ledes 6,2W GU10 foglalat 450lm 4000K 110° Sylvania RefLED ES50 V6 450LM 840 110d