Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 6,5W/230V GU10foglalat 25° 3000K IP20 SN017681 - 0026656

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 6,5W/230V GU10foglalat 25° 3000K IP20 SN017681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 525-525 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5410288266565

Sonepar cikkszám

SN017681

Gyártói cikkszám

0026656

Gyártói típuskód

RLED SUP V21 525 DIM 3K 25°

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

525-525 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

56 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Átmérő:

50 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Védettség:

IP20

Fényerősség:

2000 cd

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6,5W/230V GU10foglalat 25° 3000K