SYLVANIA - Izzó ledes 6W GU10 foglalat 345lm 3000K szabályozható IP20 SN083505 - 0027440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Fényáram - 380-380 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 54 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083505
Gyártói cikkszám
0027440
Gyártói típuskód
RefLED ES50 V3 345lm DIM 830 36° SL
Foglalat:
GU10
Fényáram:
380-380 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
54 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
62.73 lm/W
Átmérő:
50 mm
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Fényerősség:
950 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.15