Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 6W GU10 foglalat 345lm 6500K 36° szabályozható IP20 SN096138 - 0027444

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 6W GU10 foglalat 345lm 6500K 36° szabályozható IP20 SN096138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Fényáram - 380-380 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 54 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096138

Gyártói cikkszám

0027444

Gyártói típuskód

RefLED ES50V3 345 DIM 865 36°S

Foglalat:

GU10

Fényáram:

380-380 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

54 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

62.73 lm/W

Átmérő:

50 mm

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

950 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.15

Izzó ledes 6W GU10 foglalat 345lm 6500K 36° szabályozható IP20