Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó ledes 7W GU10 foglalat 610lm 4000K 36° SN025897 - 0029185/0027463

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 7W GU10 foglalat 610lm 4000K 36° SN025897

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 600-600 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025897

Gyártói cikkszám

0029185/0027463

Gyártói típuskód

RefLED ES50 V6 610LM 840/RefLED ES50 V3 8W 600LM

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

600-600 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

56 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

600 lm

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

1350 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.14

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LEd-es lpt 36w 4000K 3000lm 1250mm