Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SYLVANIA - Izzó LEDes 8,5W/230V E27 2700K 806lm 63W= 850lm TOLEDO GLS V5 FR 806 827 E27 0026672 SY001716 - 0029581/0026672

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó LEDes 8,5W/230V E27 2700K 806lm  63W= 850lm  TOLEDO GLS V5 FR 806 827 E27  0026672 SY001716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 108 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001716

Gyártói cikkszám

0029581/0026672

Gyártói típuskód

TD GLS 806 827 E27 SL

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

108 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó LEDes 8,5W/230V E27 2700K 806lm 63W= 850lm TOLEDO GLS V5 FR 806 827 E27 0026672