Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 8W E27 foglalat 1055lm 4000K víztiszta SN101236 - 0027330

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 8W E27 foglalat 1055lm 4000K víztiszta SN101236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1055-1055 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 104 mm

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101236

Gyártói cikkszám

0027330

Gyártói típuskód

ToLEDo RT A60 V4 CL 1055LM 840 E27 SL

Foglalat:

E27

Fényáram:

1055-1055 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

104 mm

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

60 mm

Ház színe:

egyéb

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Izzó ledes 8W E27 foglalat 1055lm 4000K víztiszta