Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 600lm 4000K szabályozható IP20 SN025905 - 0027465/0028566

MásolásMásolás
SYLVANIA - Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 600lm 4000K szabályozható IP20 SN025905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Fényáram - 650-650 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 56 mm

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025905

Gyártói cikkszám

0027465/0028566

Gyártói típuskód

RefLED ES50 V3 8W 600LM DIM

Foglalat:

GU10

Fényáram:

650-650 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

56 mm

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

75 lm/W

Átmérő:

50 mm

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.8

Fényerősség:

1230 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

0-0 mA

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.15

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső T5 24W/ 3000K 16x549mm G5