SYLVANIA - Izzó ledes 8W Gu10 foglalat 620lm 6500K szabályozható IP20 SN025907 - 0028567/0027469/0028567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Fényáram - 670-670 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 56 mm
Lámpaforma - reflektor
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025907
Gyártói cikkszám
0028567/0027469/0028567
Gyártói típuskód
RefLED ES50 V3 8W 620LM DIM
Foglalat:
GU10
Fényáram:
670-670 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
56 mm
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
77.5 lm/W
Átmérő:
50 mm
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.8
Fényerősség:
1230 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.15