SYLVANIA - LED-es fénycső 1200mm 20W 2000lm 4000K T8/G13 SN079715 - 0027374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Fényáram - 2000-2000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5410288273747
Sonepar cikkszám
SN079715
Gyártói cikkszám
0027374
Gyártói típuskód
ToLEDo T8 V3 4Ft 20W 2000lm 840
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényáram:
2000-2000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1200 mm
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
40000 h
Átmérő:
28 mm
Lámpa megnevezés:
T8
Teljesítményfaktor:
0.9
Névleges áram:
92-92 mA
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh