Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SYLVANIA - LED fényforrás 18W/230V E27 2700K izzó alak A67 1921lm 15.000h IP20 SN080532 - 0027904

MásolásMásolás
SYLVANIA - LED fényforrás 18W/230V E27 2700K izzó alak A67 1921lm 15.000h IP20 SN080532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 0-0 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.5

  • Lámpateljesítmény - 17.5-18 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080532

Gyártói cikkszám

0027904

Gyártói típuskód

ToLEDo GLS V4 A67 1921LM 827 E27 SL

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

0-0 mA

Teljesítményfaktor:

0.5

Lámpateljesítmény:

17.5-18 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

1921-1921 lm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

körte alak

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

E27

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Ház színe:

fehér

Átmérő:

67 mm

Hosszúság:

143 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.13

Min. kapcsolások száma:

50000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

18 kWh

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 18W/230V E27 2700K izzó alak A67 1921lm 15.000h