SYLVANIA - LED fényforrás 20W/230V E27 6500K izzó alak A67 2550lm 15.000h IP20 SN080538 - 0027903
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Fényáram - 2550-2550 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 143 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080538
Gyártói cikkszám
0027903
Gyártói típuskód
ToLEDo GLS V4 A67 2550LM 865 E27 SL
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényáram:
2550-2550 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
143 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
67 mm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
0-0 mA
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.11